SLV - BATTEN, connecteur de câbles, blanc - 1006127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 0.75 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163261869
Réf. Sonepar
02073326186
Réf. Fournisseur
1006127
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
0.75 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur. Matériau principal: Chlorure de polyvinyle (PVC), Couleur: blanc, Poids: 0.034 kg.SLV Référence 1006127 / EAN 4024163261869
Les Atouts de la gamme:
Plusieurs LEDs de grande qualité sont réunies dans la réglette lumineuse BATTEN. Le plafonnier / l'applique en saillie de couleur blanche fait partout bonne figure. Et bien entendu, la BATTEN se branche rapidement et facilement sur une tension de 230 V grâce à son alimentation et à sa fiche secteur. Découvrez la BATTEN en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.




