Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - BATTEN FLAT P, Kits de suspension avec 2m 2pcs - 1010932

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - gris

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163323192

Réf. Sonepar

08208332319

Réf. Fournisseur

1010932

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

gris

largeur:

30 mm

longueur:

85 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BATTEN FLAT P, Kits de suspension avec 2m 2pcs

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 3 / 1.2 cm ), Poids: 0.18 kg.SLV Référence 1010932 / EAN 4024163323192

Les Atouts de la gamme:

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.