Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - BATTEN P 1200 52, 830/840/850 blanc DALI EM 3H - 1009259

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305648

Réf. Sonepar

08208330564

Réf. Fournisseur

1009259

Marque

SLV

puissance du système:

37 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1200 mm

largeur:

56 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

200...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

efficacité lumineuse:

140.54 lm/W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

terminaison

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BATTEN P 1200 52, 830/840/850 blanc DALI EM 3H