SLV - BATTEN P 1200 52, 830/840/850 blanc EM 3H - 1009253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1200 mm
largeur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163305709
Réf. Sonepar
08208330570
Réf. Fournisseur
1009253
Marque
SLV
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1200 mm
largeur:
56 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
courant nominal:
200...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
efficacité lumineuse:
148.57 lm/W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
65 mm
type de câblage:
terminaison
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non




