SLV - BATTEN P 1500 72, 830/840/850 blanc - 1009255

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - BATTEN P 1500 72, 830/840/850 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

  • largeur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305686

Réf. Sonepar

08208330568

Réf. Fournisseur

1009255

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système:

48 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

largeur:

56 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

200...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

48...48 W

efficacité lumineuse:

150 lm/W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

terminaison

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BATTEN P 1500 72, 830/840/850 blanc

Les Atouts de la gamme:

Plusieurs LEDs de grande qualité sont réunies dans la réglette lumineuse BATTEN. Le plafonnier / l'applique en saillie de couleur blanche fait partout bonne figure. Et bien entendu, la BATTEN se branche rapidement et facilement sur une tension de 230 V grâce à son alimentation et à sa fiche secteur. Découvrez la BATTEN en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.