SLV - BEDSIDE, boîte d'encastrement, noir - 146260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 130 mm
longueur - 173 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163107952
Réf. Sonepar
02073146260
Réf. Fournisseur
146260
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
130 mm
longueur:
173 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEDSIDE, boîte d'encastrement, noir
Les Atouts de l'article:
Boîte d'encastrement. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 17.3 / 13 cm ), Poids: 0.504 kg.SLV Référence 146260 / EAN 4024163107952
Les Atouts de l'article:
Boîte d'encastrement. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 17.3 / 13 cm ), Poids: 0.504 kg.SLV Référence 146260 / EAN 4024163107952



