Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - BIG NAILS 50, borne extérieure, inox, E27, 15W max, IP44, inox 304 - 229162

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 65 mm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163098373

Réf. Sonepar

02073229162

Réf. Fournisseur

229162

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

65 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

270...270 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

110 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

65 mm

longueur:

510 mm

diamètre:

65 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BIG NAILS 50, borne extérieure, inox, E27, 15W max, IP44, inox 304

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Inox 304 et polycarbonate (PC), Couleur: inox, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de tous les côtés, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 6.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 6.5 / 51 cm ), Poids: 1.064 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229162 / EAN 4024163098373

Les Atouts de la gamme:

La surface lumineuse en polycarbonate opale du lampadaire BIG NAILS en inox est surmontée d'une calotte en inox. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Un piquet est disponible en option pour montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. La gamme BIG NAILS comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.