Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 2 fenêtres, anthracite - 1001262

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163195669

Réf. Sonepar

02073319566

Réf. Fournisseur

1001262

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

170 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

170 mm

diamètre:

170 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 2 fenêtres, anthracite

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 2 cm ), Poids: 0.342 kg.SLV Référence 1001262 / EAN 4024163195669

Les Atouts de la gamme:

Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.