SLV - BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 2 fenêtres, inox, inox 316 - 1001254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 170 mm
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163195584
Réf. Sonepar
02073319558
Réf. Fournisseur
1001254
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
170 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
170 mm
diamètre:
170 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Inox 316, Couleur: inox, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 2 cm ), Poids: 0.915 kg.SLV Référence 1001254 / EAN 4024163195584
Les Atouts de la gamme:
Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.






