SLV - BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, anthracite - 1001263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 170 mm
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163195676
Réf. Sonepar
02073319567
Réf. Fournisseur
1001263
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
170 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
170 mm
diamètre:
170 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, anthracite
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 2 cm ), Poids: 0.324 kg.SLV Référence 1001263 / EAN 4024163195676
Les Atouts de la gamme:
Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 2 cm ), Poids: 0.324 kg.SLV Référence 1001263 / EAN 4024163195676
Les Atouts de la gamme:
Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.






