SLV - BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, inox, inox 316 - 1001255

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163195591

Réf. Sonepar

02073319559

Réf. Fournisseur

1001255

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

170 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

170 mm

diamètre:

170 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BIG PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, inox, inox 316

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Inox 316, Couleur: inox, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 2 cm ), Poids: 0.802 kg.SLV Référence 1001255 / EAN 4024163195591

Les Atouts de la gamme:

Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.