SLV - BIG PLOT, encastré de sol extérieur, module LED, gris argent, LED, 3000K - 1008000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
flux lumineux - 540...540 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 180...180 °
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163291446
Réf. Sonepar
08208329144
Réf. Fournisseur
1008000
Marque
SLV
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
flux lumineux:
540...540 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
180...180 °
type de tension:
AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
220...240 V
tension de lampe:
220...240 V
nombre de LED:
1
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
efficacité lumineuse spécifique:
108...108 lm/W
type de connexion:
câble
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
124 mm
largeur:
124 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
124 mm
indice de protection (IP):
IP67
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
Les Atouts de l'article:
Module LED. Matériau principal: Aluminium et Polyméthacrylate de méthyle (PMMA), Couleur: aluminium, Puissance assignée: 4.9 W, Flux lumineux assigné: 540 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: D, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 35000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 1.6 cm ), Poids: 0.338 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008000 / EAN 4024163291446
Les Atouts de la gamme:
Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.
Quelques mots du fabricant :
Résistance élevée : IP67 et IK06 garantissent une protection optimale contre l'environnement et les chocs.



