fin de vie

SLV - BIG PLOT, module LED pour Big Plot rond - 1001256

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 180...180 °

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163195607

Réf. Sonepar

02073319560

Réf. Fournisseur

1001256

Réf. Commerciale

SLV

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

flux lumineux:

460...460 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

180...180 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

16...16 mA

tension de fonctionnement:

220...240 V

tension de lampe:

220...240 V

nombre de LED:

1

forme:

autre

couleur:

blanc

flexible:

Non

efficacité lumineuse spécifique:

90...90 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

16 mm

largeur:

124 mm

hauteur:

124 mm

diamètre:

124 mm

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

BIG PLOT, encastré de sol extérieur, module LED, gris, LED, 5,5W, 3000K, IP67