SLV - Boîte de connexion en T, extérieur, noir, IP68 - 228726


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163136327
Réf. Sonepar
02073313632
Réf. Fournisseur
228726
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte de connexion. Matériau principal: polyamide (PA), Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP68, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 11 / 6.4 / 3 cm ), Poids: 0.112 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 228726 / EAN 4024163136327