SLV - Boîte de connexion, extérieur, 5 pôles, noir, IP68 - 228725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boite De Connexion
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163106627
Réf. Sonepar
02073228725
Réf. Fournisseur
228725
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte de connexion. Matériau principal: polyamide (PA), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP68, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre l'intrusion d'eau en cas d'immersion temporaire, Diamètre du luminaire: 3.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 3.2 / 3.2 cm ), Poids: 0.077 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 228725 / EAN 4024163106627
Les Atouts de la gamme:
Pour la connexion de câbles 5 pôles d'un diamètre compris entre 8 et 17 mm. Grâce à son indice de protection IP68, ce produit convient à une utilisation en extérieur.



