SLV - Boîtier de transformateur 48V TRACK avec embout d'alimentation gauche DALI noir - 1007083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 4
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163272858
Réf. Sonepar
08208327285
Réf. Fournisseur
1007083
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
4
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Boîtier de transformateur 48V TRACK avec embout d'alimentation à gauche, DALI, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur transformateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 23.3 / 10.1 / 4.1 cm ), Poids: 0.187 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007083 / EAN 4024163272858
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Compatible DALI pour un contrôle précis.
Les Atouts de l'article:
Intérieur transformateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 23.3 / 10.1 / 4.1 cm ), Poids: 0.187 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007083 / EAN 4024163272858
Les Atouts de la gamme:
La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Compatible DALI pour un contrôle précis.