SLV - Boîtier de transformateur 48V TRACK avec embout d'alimentation droite DALI blanc - 1007138

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Boîtier de transformateur 48V TRACK avec embout d'alimentation droite DALI blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163273404

Réf. Sonepar

08208327340

Réf. Fournisseur

1007138

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

4

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Boîtier de transformateur 48V TRACK avec embout d'alimentation à droite, DALI, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur transformateur pour le 48 Volt System. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 23.3 / 10.1 / 4.1 cm ), Poids: 0.187 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007138 / EAN 4024163273404

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec le système DALI pour un contrôle optimal.