Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Câble d'alimentation, longueur 1,8 m, noir - 1008029

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.8 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163291835

Réf. Sonepar

08208329183

Réf. Fournisseur

1008029

Marque

SLV

longueur:

1.8 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C13

type raccordement 2:

coupleur avec contact de protection (type F)

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

tension nominale (Un):

220...250 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

12 mm

Câble d'alimentation, longueur 1,8 m, noir

Les Atouts de l'article:

Câble. Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Poids: 0.173 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008029 / EAN 4024163291835