SLV - Câble de connexion, extérieur, 500 cm, noir - 231960

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Câble de connexion, extérieur, 500 cm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163166393

Réf. Sonepar

02073316639

Réf. Fournisseur

231960

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

3

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble de connexion, extérieur, 500 cm, noir

Les Atouts de l'article:

Câble de connexion. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les dépôts de poussière gênants et Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Poids: 0.46 kg.SLV Référence 231960 / EAN 4024163166393