SLV - Câble d'extension, intérieur, 1 m, 350mA max - 111861

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Câble d'extension, intérieur, 1 m, 350mA max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163135108

Réf. Sonepar

02073111861

Réf. Fournisseur

111861

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble d'extension, intérieur, 1 m, 350mA max

Les Atouts de l'article:

Câble d'extension. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Poids: 0.017 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 111861 / EAN 4024163135108