SLV - Cache-rail 1 allumage, blanc - 1008148

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Cache-rail 1 allumage, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163293334

Réf. Sonepar

08208329333

Réf. Fournisseur

1008148

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

0.4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cache-rail 1 allumage, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur cache pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 10 / 10 / 0.04 cm ), Poids: 0.035 kg.SLV Référence 1008148 / EAN 4024163293334