SLV - CADRA CARRE encastré, gris argent, LED 3000K, 90lm, 1W - 1000241

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - CADRA CARRE encastré, gris argent, LED 3000K, 90lm, 1W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 90 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163179898

Réf. Sonepar

08208317989

Réf. Fournisseur

1000241

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

90 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

90...90 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

longueur:

90 mm

largeur d'encastrement:

81 mm

longueur d’encastrement:

81 mm

type de câblage:

terminaison

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

90 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

CADRA CARRE encastré, gris argent, LED 3000K, 90lm, 1W

Les Atouts de l'article:

Intérieur encastré mural avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: gris, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 1 W, Flux lumineux assigné: 60 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 350mA, Dimension (L/W/H): ( 4 / 9 / 9 cm ), Poids: 0.16 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000241 / EAN 4024163179898