SLV - Cadre de montage pour crépis, anthracite - 233215

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 116 mm

  • longueur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163157179

Réf. Sonepar

02073315717

Réf. Fournisseur

233215

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

116 mm

longueur:

92 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre de montage pour crépis, anthracite

Les Atouts de l'article:

Cadre. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.8 / 9.2 / 11.6 cm ), Poids: 0.079 kg.SLV Référence 233215 / EAN 4024163157179