SLV - CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 35cm, 2700K, IP65, gris - 1008838

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 340 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163302173

Réf. Sonepar

08208330217

Réf. Fournisseur

1008838

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

340 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

40 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

192 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

96

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

154

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 35cm, 2700 K, IP65, gris

Les Atouts de l'article:

Extérieur borne avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: béton, Couleur: gris, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 600 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 19.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.2 / 19.2 / 34 cm ), Poids: 9.52 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008838 / EAN 4024163302173

Quelques mots du fabricant :

Boîtier en béton résistant.