SLV - CONCRETO EL, applique encastrée, gris, 3,2W, 15 lm, 3000 K - 1006407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 15 lm
puissance du système - 3.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163266338
Réf. Sonepar
08208326633
Réf. Fournisseur
1006407
Marque
SLV
flux lumineux utile:
15 lm
puissance du système:
3.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
70 mm
efficacité lumineuse:
4.69 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3.2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
15
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
3.2...3.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.11
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
3000
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur d’encastrement:
92 mm
largeur d'encastrement:
92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: béton, Couleur: gris, Form: carré, Puissance assignée: 3.2 W, Flux lumineux assigné: 15 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 7 / 10 / 10 cm ), Poids: 0.52 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006407 / EAN 4024163266338
Les Atouts de la gamme:
La gamme CONCRETO en béton est disponible en applique et lampe à poser. Les produits apportent une nouvelle touche dans les espaces extérieur. Avec 3000 Kelvin, l'ampoule LED fixe émet une lumière blanc chaud d'une durée de vie de 50 000 heures. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à sa classe de protection IP 65.
Quelques mots du fabricant :
Durée de vie longue de 50,000 heures. Protection IP65 contre poussière et eau. Lumière blanc chaud agréable à 3000K. Robuste grâce au matériau béton. Design moderne et esthétique.







