SLV - CONCRETO L,WL applique murale, gris, 12W, 570 lm, 3000 K - 1006405

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163266352

Réf. Sonepar

08208326635

Réf. Fournisseur

1006405

Marque

SLV

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

80 mm

efficacité lumineuse:

39.17 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.02

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.05

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

375 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CONCRETO L, WL applique murale, gris, 12 W, 570 lm, 3000 K

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: béton, Couleur: gris, Form: carré, Puissance assignée: 12 W, Flux lumineux assigné: 470 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 8 / 37.5 / 25 cm ), Poids: 5.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006405 / EAN 4024163266352

Les Atouts de la gamme:

La gamme CONCRETO en béton est disponible en applique et lampe à poser. Les produits apportent une nouvelle touche dans les espaces extérieur. Avec 3000 Kelvin, l'ampoule LED fixe émet une lumière blanc chaud d'une durée de vie de 50 000 heures. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à sa classe de protection IP 65.

Quelques mots du fabricant :

Longue durée de vie de 50,000 heures. Résistant aux intempéries avec protection IP65. Design en béton tendance et durable. Éclairage blanc chaud accueillant à 3000 Kelvin. Famille de luminaires SLV cohérente.