Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Connecteur flex, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, blanc - 143111

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163093002

Réf. Sonepar

02073143111

Réf. Fournisseur

143111

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

3

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur flex, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 16.4 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.108 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143111 / EAN 4024163093002

Les Atouts de la gamme:

Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.