SLV - Connecteur flex, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, gris - 143112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 3
couleur - gris
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAIL 1 ALLUMAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163093019
Réf. Sonepar
02073143112
Réf. Fournisseur
143112
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
3
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 16.4 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.106 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143112 / EAN 4024163093019
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.




