SLV - Contrôleur, bandeau LED 24 V, DALI, DT8, 5 canaux - 1007997
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - commande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163291477
Réf. Sonepar
08208329147
Réf. Fournisseur
1007997
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Contrôleur, bandeau LED 24 V, DALI, DT8, 5 canaux
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 5.34 / 2.8 cm ), Poids: 0.192 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007997 / EAN 4024163291477
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 5.34 / 2.8 cm ), Poids: 0.192 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007997 / EAN 4024163291477


