SLV - Contrôleur CCT RGBW 12-24 V ZigBee 3.0, blanc, IP 20 - 1006348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163265508
Réf. Sonepar
02073326550
Réf. Fournisseur
1006348
Réf. Commerciale
SLV
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
16 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
46.5 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variable,Zigbee, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 12V/24V DC, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 4.65 / 1.6 cm ), Poids: 0.07 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006348 / EAN 4024163265508