SLV - Contrôleur DALI, Intérieur, blanc/gris - 1003106

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163232937

Réf. Sonepar

02073323293

Réf. Fournisseur

1003106

Marque

SLV

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

18 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

18 mm

Contrôleur DALI, Intérieur, blanc/gris

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc et gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 11.6 / 4.2 / 1.8 cm ), Poids: 0.064 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003106 / EAN 4024163232937

Les Atouts de la gamme:

Commande DALI Push-dim pour contrôler facilement les systèmes DALI.