SLV - Crochet de plafond, pour suspension, intérieur, noir - 132670

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163170963

Réf. Sonepar

02073317096

Réf. Fournisseur

132670

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

18 mm

longueur:

46 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Crochet de plafond, pour suspension, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Crochet de plafond. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.6 / 1.8 / 1.8 cm ), Poids: 0.037 kg.SLV Référence 132670 / EAN 4024163170963