SLV - CUBIX, luminaire mobile extérieur, anthracite, GU10/QPAR51, 25W max, IP44 - 132835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
hauteur/profondeur - 125 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163159814
Réf. Sonepar
02073315981
Réf. Fournisseur
132835
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
125 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
25 W
type de luminaire:
autre
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
105 mm
longueur:
108 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: GU10, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 25 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 10.8 / 10.5 / 12.5 cm ), Poids: 0.766 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 132835 / EAN 4024163159814
Les Atouts de la gamme:
Luminaire mobile en aluminium CUBIX 1, adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Tête orientable montée sur cadre pour un éclairage optimal. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse.




