SLV - CYFT, anneau déco, blanc - 1007611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 131 mm
longueur - 131 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163280709
Réf. Sonepar
08208328070
Réf. Fournisseur
1007611
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
131 mm
longueur:
131 mm
hauteur:
24.5 mm
diamètre:
131 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur anneau déco avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.088 kg.SLV Référence 1007611 / EAN 4024163280709
Les Atouts de la gamme:
L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.
Quelques mots du fabricant :
Design moderne et élégant pour salles de bain. Disponible en quatre coloris tendance. Anneau déco interchangeable pour personnalisation. Compatible avec la famille de luminaires SLV. Facile à intégrer grâce à sa conception compacte.















