Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - CYFT, anneau déco, chromé - 1007609

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - chrome

  • largeur - 131 mm

  • longueur - 131 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163280723

Réf. Sonepar

08208328072

Réf. Fournisseur

1007609

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

chrome

largeur:

131 mm

longueur:

131 mm

hauteur:

24.5 mm

diamètre:

131 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CYFT, anneau déco, chromé

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: acier, Couleur: chromé, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.093 kg.SLV Référence 1007609 / EAN 4024163280723

Les Atouts de la gamme:

L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.

Quelques mots du fabricant :

Design moderne et élégant pour salles de bain.