SLV - CYFT, anneau décoratif nickel mat - 1008026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - nickel
largeur - 131 mm
longueur - 131 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163291781
Réf. Sonepar
08208329178
Réf. Fournisseur
1008026
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
nickel
largeur:
131 mm
longueur:
131 mm
hauteur:
24.5 mm
diamètre:
131 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: Acier, Couleur: nickel, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.088 kg.SLV Référence 1008026 / EAN 4024163291781
Les Atouts de la gamme:
L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.
Quelques mots du fabricant :
Personnalisation infinie avec anneaux décoratifs.