SLV - CYFT WAVE XL, Plaf. et appl., 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, IP65, noir /transp. - 1010211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318136
Réf. Sonepar
08208331813
Réf. Fournisseur
1010211
Marque
SLV
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
56
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
118
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
diamètre externe:
200 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur fIXTURE_TYPE_FILTER_32 avec corps lumineux LED fixe. Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 850 / 950 / 960 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK05, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 20 / 7.2 cm ), Poids: 0 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010211 / EAN 4024163318136
Les Atouts de la gamme:
Grâce à leur abat-jour en verre ondulé caractéristique, l'applique murale et le plafonnier CYFT WAVE, désormais disponibles en version XL, apportent une touche d'originalité aux intérieurs contemporains. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, mais aussi aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et son commutateur CCT très pratique, qui permet de régler la température de couleur de manière flexible entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Les anneaux décoratifs, proposés en option dans différents coloris tendance (notamment une variante rouille spécialement conçue pour l'extérieur) et pouvant être mis en place sans aucun outil, vous offrent une liberté de conception encore plus grande.




















































