SLV - CYFT XL, anneau déco, intérieur, chrome - 1010215

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - chrome

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318099

Réf. Sonepar

08208331809

Réf. Fournisseur

1010215

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

chrome

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CYFT XL, anneau déco, intérieur, chrome

Les Atouts de l'article:

FIXTURE_TYPE_FILTER_39. Poids: 0 kg.SLV Référence 1010215 / EAN 4024163318099

Les Atouts de la gamme:

Grâce à leur abat-jour en verre ondulé caractéristique, l'applique murale et le plafonnier CYFT WAVE, désormais disponibles en version XL, apportent une touche d'originalité aux intérieurs contemporains. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, mais aussi aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et son commutateur CCT très pratique, qui permet de régler la température de couleur de manière flexible entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Les anneaux décoratifs, proposés en option dans différents coloris tendance (notamment une variante rouille spécialement conçue pour l'extérieur) et pouvant être mis en place sans aucun outil, vous offrent une liberté de conception encore plus grande.