SLV - D-RING M, applique, extérieur, 2700/3000 K, PHASE, IP65, blanc, bord de mer - 1007914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1540 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163290586
Réf. Sonepar
08208329058
Réf. Fournisseur
1007914
Marque
SLV
flux lumineux utile:
1540 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
250 mm
efficacité lumineuse:
103 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
190...190 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
119
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
119
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.18
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
diamètre externe:
250 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1540 / 1590 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 5 cm ), Poids: 1.097 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007914 / EAN 4024163290586
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle famille D-RING s'empare avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Sa lumière blanc chaud (2700 K / 3000 K) indirecte, variable et réglable par interrupteur CCT met discrètement en scène les façades, sans éblouir. Ses deux diamètres disponibles offrent une grande liberté conceptuelle. Grâce au traitement spécial de leur surface, ces luminaires peuvent s'utiliser sans problème en bord de mer.
Quelques mots du fabricant :
Intensité lumineuse variable pour un éclairage personnalisé.










