SLV - D-RING M, applique, extérieur, 2700/3000 K, PHASE, IP65, noir, bord de mer - 1007913

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1260 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 84 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163290593

Réf. Sonepar

08208329059

Réf. Fournisseur

1007913

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

1260 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

84 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

190...190 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

119

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

119

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.18

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

250 mm

diamètre externe:

250 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-RING M, applique murale, extérieur, 2700/3000 K, PHASE, IP65, noir, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1260 / 1360 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 5 cm ), Poids: 1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007913 / EAN 4024163290593

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle famille D-RING s'empare avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Sa lumière blanc chaud (2700 K / 3000 K) indirecte, variable et réglable par interrupteur CCT met discrètement en scène les façades, sans éblouir. Ses deux diamètres disponibles offrent une grande liberté conceptuelle. Grâce au traitement spécial de leur surface, ces luminaires peuvent s'utiliser sans problème en bord de mer.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage à intensité variable, adaptable aux besoins.