SLV - DASAR® 600, Encastré de sol, 18W, 3000 K, IP65/IP67, carré, inox - 1007195

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 140 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163274739

Réf. Sonepar

08208327473

Réf. Fournisseur

1007195

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

140 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

550...550 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

efficacité lumineuse:

122.22 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

600 mm

largeur d'encastrement:

620 mm

longueur d’encastrement:

620 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

55 °C

type de câblage:

convient pour câblage traversant

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

DASAR® 600, Encastré de sol, 18 W, 3000 K, IP65/IP67, carré, inox

Les Atouts de l'article:

Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox 316, Couleur: inox, Dimmable: DALI,Touch, Form: carré, Puissance assignée: 18 W, Flux lumineux assigné: 2200 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65/IP67, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions / Protection contre la pénétration de la poussière, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 60 / 10 / 9 cm ), Poids: 4.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007195 / EAN 4024163274739

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Quelques mots du fabricant :

Résistant aux intempéries avec protection IP65/IP67.