SLV - DASAR 215, QPAR111, encastré de sol, rond, inox 316, max. 75W, IP67 - 229230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163094795
Réf. Sonepar
02073229230
Réf. Fournisseur
229230
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
180 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile:
430 lm
puissance du système:
75 W
température de couleur:
2700...2700 K
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
215 mm
hauteur/profondeur:
215 mm
longueur:
160 mm
diamètre externe:
215 mm
largeur d'encastrement:
200 mm
longueur d’encastrement:
200 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
124 °C
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur encastré de sol. Matériau principal: Inox 316 et Verre, Couleur: inox, Culot: GU10, Form: rond, Puissance assignée: 75 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre l'infiltration d'eau en cas d'immersion temporaire, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 21.5 cm, Diamètre de la découpe: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 21.5 / 21.5 / 16 cm ), Poids: 2.943 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229230 / EAN 4024163094795
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.