SLV - DASAR PROJECTOR, LED, 3000K, 12V-24V, inox - 233570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 108 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163164412
Réf. Sonepar
02073316441
Réf. Fournisseur
233570
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
108 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile:
520 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
80 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
72 mm
diamètre:
108 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur spots à piquer avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox 316 et Verre, Couleur: inox, Form: rond, Puissance assignée: 6.5 W, Flux lumineux assigné: 520 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP68, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre l'intrusion d'eau en cas d'immersion temporaire, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 12V DC / 24V DC, Dimension (L/W/H): ( 7.2 / 10 / 10.8 cm ), Poids: 1.149 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 233570 / EAN 4024163164412
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.







