SLV - DASAR® 1200, Encastré de sol, 34W, 3000 K, IP65/IP67, carré, inox - 1007196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 140 mm
flux lumineux utile - 4100 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163274722
Réf. Sonepar
08208327472
Réf. Fournisseur
1007196
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
flux lumineux utile:
4100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
puissance du système:
34 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
900...900 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
efficacité lumineuse:
120.59 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
1200 mm
largeur d'encastrement:
1220 mm
longueur d’encastrement:
1220 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
55 °C
type de câblage:
convient pour câblage traversant
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox 316, Couleur: inox, Dimmable: DALI,Touch, Form: carré, Puissance assignée: 34 W, Flux lumineux assigné: 4100 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65/IP67, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions / Protection contre la pénétration de la poussière, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 120 / 10 / 9 cm ), Poids: 7.415 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007196 / EAN 4024163274722
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.









