SLV - DASAR® XL, encastré sol, asymétrique, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rond, inox/noir - 1009170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 285 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163305457
Réf. Sonepar
08208330545
Réf. Fournisseur
1009170
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
285 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
295 mm
flux lumineux utile:
2600 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
27 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
efficacité lumineuse:
96.3 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
210 mm
longueur:
270 mm
diamètre externe:
270 mm
largeur d'encastrement:
285 mm
longueur d’encastrement:
285 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
60 °C
type de câblage:
convient pour câblage traversant
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non










