SLV - DECONA 42, plafonnier, rond, 2700/3000 K, 23W, PHASE, noir/or - 1008584

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - DECONA 42, plafonnier, rond, 2700/3000 K, 23W, PHASE, noir/or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2170 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163298155

Réf. Sonepar

08208329815

Réf. Fournisseur

1008584

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

2170 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

2700...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

420 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

420 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

diamètre externe:

420 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DECONA 42, plafonnier, intérieur, rond, 2700/3000 K, 23W, PHASE, noir/or

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium/PC, Couleur: noir et or, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 23 W, Flux lumineux assigné: 2170 / 2170 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 42 cm, Dimension (L/W/H): ( 42 / 42 / 5.8 cm ), Poids: 2.273 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008584 / EAN 4024163298155

Les Atouts de la gamme:

La gamme DECONA de SLV propose des plafonniers LED ronds au design épuré, disponibles en Ø30 et Ø42 cm, avec variation de température de couleur (2700/3000K ou 3000/4000K). Conçus en aluminium, ils sont adaptables en encastrés ou suspendus grâce à des accessoires dédiés. Dotés d’un indice IP44, ils conviennent aux pièces humides.(Leuchtmittel-Verkauf.de)