SLV - Diffuseur pour rail 1 allumage, intérieur, 2m, gris - 1004784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 18 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAIL 1 ALLUMAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163249348
Réf. Sonepar
02073324934
Réf. Fournisseur
1004784
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
18 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
7.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur cache pour rail pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.8 / 0.75 cm ), Poids: 0.251 kg.SLV Référence 1004784 / EAN 4024163249348
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.




