SLV - Douille GU10, intérieur, blanc/noir, avec boîte de connexion et attache rapide - 1000909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163192019
Réf. Sonepar
02073319201
Réf. Fournisseur
1000909
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Douille GU10, intérieur, blanc/noir, avec boîte de connexion et attache rapide
Les Atouts de l'article:
Douille. Couleur: blanc et noir, Puissance assignée: 50 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 2.8 / 2.8 / 3.7 cm ), Poids: 0.071 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000909 / EAN 4024163192019
Les Atouts de l'article:
Douille. Couleur: blanc et noir, Puissance assignée: 50 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 2.8 / 2.8 / 3.7 cm ), Poids: 0.071 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000909 / EAN 4024163192019



