SLV - Douille GU10 pour source LED 10W boîtier d'installation rapide et serre-câble - 1007283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
matériau - céramique/métal
type de fixation - autre
couleur - noir
modèle - douille à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163276078
Réf. Sonepar
08208327607
Réf. Fournisseur
1007283
Réf. Commerciale
SLV
douille:
GU10
matériau:
céramique/métal
type de fixation:
autre
couleur:
noir
modèle:
douille à vis
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 3.8 / 3.1 / 1.7 cm ), Poids: 0.04 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007283 / EAN 4024163276078