SLV - DOWNLIGHT V 100, collerette en retrait noire - 1007479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163278423
Réf. Sonepar
08208327842
Réf. Fournisseur
1007479
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 11 cm, Diamètre de la découpe: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.5 cm ), Poids: 0.034 kg.SLV Référence 1007479 / EAN 4024163278423
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.
Quelques mots du fabricant :
Réglage facile de la température et intensité lumineuse.







